※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT090304N-SU AC610M チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル 41298354 CPMT090304N-SU AC610M チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル 41298354

チップ CPMT-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 材質AC610M 注文コード41298354 品番CPMT090304N-SU AC610M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など51種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質AC610M コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする