曜日別特売
752-1961 DCモーター RS Pro RS PRO 41301217

DCモーター RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41301217品番752-1961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,813
販売価格(税別)
9,830
仕様
電源電圧 = 6→ 15 V
許容入力 = 7.98 W
出力スピード = 14.5 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 78.4 gcm
長さ = 80.5mm
幅 = 32 (Dia.)mm
寸法 = 32(直径) x 80.5 mm
許容電流値 = 990 mA
コアコンストラクション = 金属
32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする