- 仕様
- 取り付けタイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 22.8mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 2.4kHz
静電容量 = 90nF
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応