756-4592 RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRO 41302057

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41302057品番756-4592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
コイル抵抗 = 32Ω
サウンドレベル = 85dB
定格出力 = 0.25W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 45 x 5.8mm
直径 = 45mm
高さ = 5.8mm
Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする