RS Pro ESDボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード41302757 品番550-870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
材料特性 = 帯電防止
材質 = カーボン, ポリプロピレン
高さ = 19 mm
長さ = 77mm
幅 = 55mm
散逸 = N
導電性 = Y
帯電防止 = N
帯電防止 = Y
EN61340-5-1に適合 = Y
表面抵抗力範囲 = 10.6Ω
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする