※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-SU

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41302965 品番 DNMG150402N-SU AC530U
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 材質AC530U 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41303482
2015-11-27
用途:
旋盤加工仕上げ工程
株式会社石井工作所 様 (製造業)

AC630Mでステンレス304の仕上げ工程を行いました。
周速は120m/分です。送りは0.1mm/回転。
使用時間は45分です。
ワークの保持がしっかり出来ない場合は周速が上げれないので、このチップを選びました。
仕上がりも良いです。

第2推奨ですが、鉄も使用出来るのも購入した理由の一つです。
ステンレス加工に使ったあとに、チップの状態を見て生爪成形用に使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする