グンゼ 愛情腹巻 H1000

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41303815 品番 H1000
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ホワイト杢 サイズLL 仕様男女兼用 混率(%)本体:綿95、ポリエステル4、ポリウレタン1 ウエスト(cm)94〜104 機能抗菌防臭加工 生地リブ 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41303754
2024-02-01
用途:
冬場にお腹が冷えるのを防止するため

63歳の男性です。
体重があり、筋骨隆々体型ですが、子供の頃からかお腹が冷えやすい体質です。
この為、冬場にお腹の冷え防止のために購入しました。
これを着用すると、常にお腹が暖かく、快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
41303736
2020-12-19
用途:
製造業

寒い日、一枚着る服少なくていい。二枚目、ウエスト85で

Lでいい。

3人が参考にしています
対象商品:
19916566
2020-07-03
用途:
普段のおなかの保温
その他業種

いろいろあるけどきっとグンゼなら間違いないと思って買ってみました。
しっかりしていて着心地がよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19916575
2020-01-28
用途:
作業場にて着用

ほとんど外のような作業場で仕事をしているので腹巻は必須です。折り返して二枚重ねになる本商品は、暖かさも安心感も大変満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする