RP55162 グンゼ あったかソフト 半袖U首 RP55162 グンゼ 41304147

グンゼ あったかソフト 半袖U首 RP55162

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード41304147 品番RP55162
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!

ホワイト サイズM 混率(%)綿100 機能厚手 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 生地スムース 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41304147 RP55162 65005518 RP6516A 半袖U首2枚組 グンゼ 半袖U首2枚組 グンゼ 1組 1,690 税込1,859 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41304165
2019-01-04
用途:
日常
建設業・工事業

寒冷地在住なので暖かい肌着は有り難いです、もう少し厚手の物も有れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする