グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの ボトムス インナー
グンゼの インナーパンツ
グンゼ やわらか肌着 半ズボン下2枚組 SV61072
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304506
品番
SV61072
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
84〜94
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合