グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 41304716 品番 SV61142
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ホワイト サイズL 混率(%)綿100 機能抗菌防臭加工 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 生地フライス 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41304716
2022-12-06
用途:
普段の下着として
運輸・通信業

商品名のとおりふわっとして着心地は抜群です。
グンゼの他の商品も愛用していますが、どちらも肌に合います。

対象商品:
41304725
2022-04-27
用途:
普段の下着として

このシリーズの製品は、長さに対して身幅が狭いように思います。
ワンサイズ大きいものを注文した方が無難だと。
品質は良く、CP高いです。

対象商品:
41304698
2018-10-06
用途:
常時

極々普通の白い丸首シャツです。着ごごちは悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする