曜日別特売
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725

SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725
SV61142 グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ 41304725

グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1袋(2枚)注文コード41304725品番SV61142
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ホワイトサイズLL混率(%)綿100機能抗菌防臭加工胸囲(cm)104~112身長(cm)175~185生地フライス再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41304716
2022-12-06
用途: 普段の下着として
運輸・通信業

商品名のとおりふわっとして着心地は抜群です。
グンゼの他の商品も愛用していますが、どちらも肌に合います。

対象商品 : 41304725
2022-04-27
用途: 普段の下着として

このシリーズの製品は、長さに対して身幅が狭いように思います。
ワンサイズ大きいものを注文した方が無難だと。
品質は良く、CP高いです。

対象商品 : 41304698
2018-10-06
用途: 常時

極々普通の白い丸首シャツです。着ごごちは悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする