曜日別特売
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743

SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743
SV61162 グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ 41304743

グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(2枚)注文コード41304743品番SV61162
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ホワイトサイズM混率(%)綿100機能抗菌防臭加工胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175生地フライス再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 普段着・下着として着用
製造業

肌に、やさしくフィットして気持ちよく着れました。
U首カット広目なのも良かったです。

対象商品 : 41304743
2020-03-16
用途: 仕事着として
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかい肌触りで、縫製もしっかりしています。
ド◯キホ◯テ等にある安物とは全然違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする