MXQ20AM-50ZP-M9B MX Series(MXQ20AM) SMC 41304786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ20AM-50ZP-M9B MX Series(MXQ20AM) SMC 41304786
MXQ20AM-50ZP-M9B MX Series(MXQ20AM) SMC 41304786

MX Series(MXQ20AM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
アジャスターオプション
(ZP)全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
注文コード
41304786
品番
MXQ20AM-50ZP-M9B
参考基準価格(税別)¥55,830販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
20
アジャスターオプション
(ZP)全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする