グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 41304795 品番 SV61162
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ホワイト サイズLL 混率(%)綿100 機能抗菌防臭加工 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185 生地フライス 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
普段着・下着として着用
製造業

肌に、やさしくフィットして気持ちよく着れました。
U首カット広目なのも良かったです。

対象商品:
41304743
2020-03-16
用途:
仕事着として
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかい肌触りで、縫製もしっかりしています。
ド◯キホ◯テ等にある安物とは全然違います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする