グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 半袖 シャツ・インナー
グンゼの インナーコンプレッション 半袖
グンゼ やわらか肌着 ランニング2枚組 SV61202
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304838
品番
SV61202
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合