グンゼ やわらか肌着 スパンブリーフ SV61302

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 41304892 品番 SV61302
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

ホワイト サイズL 混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5 機能抗菌防臭加工 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)84〜94 生地フライス 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
肌着
アーチャー企画 様 (サービス業)

下履きはLLを使っているのでLLのブリーフを選択しました、問題なく使用できています。
使用感想の多い此方を選択しました。

2025-01-06
用途:
日常使い
医療・福祉・介護関連業

履き心地が良く、動きやすい。大きさも丁度良く、悪い点がありません。

対象商品:
41304874
2024-01-19
用途:
日常使い

生地がしっかりしており、スパンゴムは柔らかくとても履きやすいです。

対象商品:
41304874
2022-05-13
用途:
着替えの時
不動産業

柔らかく着心地ばつぐんで、夫は大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする