MXQ20AM-75ZG-M9BL MX Series(MXQ20AM) SMC 41305154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ20AM-75ZG-M9BL MX Series(MXQ20AM) SMC 41305154
MXQ20AM-75ZG-M9BL MX Series(MXQ20AM) SMC 41305154

MX Series(MXQ20AM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
注文コード
41305154
品番
MXQ20AM-75ZG-M9BL
参考基準価格(税別)¥70,570販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
ストローク(mm)
75
シリンダ内径(Φmm)
20
アジャスターオプション
(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする