仕様
アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = JIS
熱電対タイプ = J
色 = 黄
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = 基板実装
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = 基板実装
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュア熱電対ソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応