住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの チップバー
チップ KBMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41307393
品番
KBMXL0206-20R ACZ310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACZ310
形状
平行四辺形55°
逃げ角(度)
5
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります