住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの チップバー
チップ KBMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41307427
品番
KBMXL0411-05R ACZ310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACZ310
形状
平行四辺形55°
逃げ角(度)
5
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41307427
KBMXL0411-05R ACZ310
41898859
KBMXL0411-05R/AC1030U
チップ 極小径L型ホルダ用
住友電工ハードメタル
1箱(5個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です