画像準備中

チップ KBMX

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード41307551 品番KBMXR0206-20T ACZ150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
材質ACZ150 形状平行四辺形55° 逃げ角(度)5 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする