金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,318〜
¥1,198〜
6mmソリッドシャフトが挿入できませんでした。穴をみると溝があったので、スプリットシャフト用なのではないでしょうか?。「6 mm径のシャフト用」と説明文にあって、スプリットシャフトも外径も6mmなので間違いではないと思いますが、6mmソリッドシャフトが挿入できないのは面食らいました。捨てるのはもったいないので、6mmドリルで少しだけ穴を広げると使用(穴にドリルを叩いて挿入し、手で180°〜270°だけ回す。回し過ぎると空転しやすくなるので塩梅に要注意。)。
シャフトが6ミリなので、削る作業が必要でした。できればシャフト径プラスαの穴であれば良いと思います。質感はOKです。