※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NF-SCMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2 注文コード41308863 品番NF-SCMT070202 DA1000
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はコーナー半径3種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.94 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質DA1000 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする