※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NF-SEGN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41308942 品番 NF-SEGN090302 DA1000
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 材質DA1000 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする