※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NF-TEGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41309274 品番 NF-TEGN110304 DA1000
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質DA1000 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする