※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-TPGW110204 DA1000 チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル 41309563 NF-TPGW110204 DA1000 チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル 41309563

チップ NF-TPGW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質DA1000 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード41309563 品番NF-TPGW110204 DA1000
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質DA1000 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする