※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NF-VCMT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 材質DA1000 注文コード41309764 品番NF-VCMT160404 DA1000
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質DA1000 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする