※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-DNMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)4.76 材質BN2000 注文コード41311103 品番NU-DNMA150401 BN2000
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BN2000 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする