仕様
入力タイプ = ユニバーサル
出力タイプ = 電流
シグナルコンディショナのタイプ = ユニバーサル → 電流
出力レンジ = 0 → 12 V、0 → 20 mA、SPDTリレー
電源電圧 = 20 → 240 V ac、20 → 240 V dc
取り付けタイプ = DINレール
最低動作温度 = -20℃
最大使用温度 = +70℃
モジュールタイプ = シグナルコンディショナ
GEN1700ユニバーサルシグナルコンディショナ. 次世代のDINレール取り付けユニバーサルシグナルコンディショナで、ほとんどの一般的なプロセス入力や温度センサ入力に最適です。. 使いやすく、すばやく構成できる設計 プログラマブル電流 / 電圧出力信号に加え、プログラマブルディレー機能付きデュアルトリップリレーを装備 入力、出力、供給間を絶縁 温度範囲は温度に対してリニア USBインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応