※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-TPGW080204 BN700 チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41312056 NU-TPGW080204 BN700 チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41312056

チップ NU-TPGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BN700 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)2.5 注文コード41312056 品番NU-TPGW080204 BN700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,010
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN700 内接円直径(Φmm)4.76 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする