※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-TPGW110302 BN2000 チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41312397 NU-TPGW110302 BN2000 チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41312397

チップ NU-TPGW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質BN2000 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)2.6 注文コード41312397 品番NU-TPGW110302 BN2000
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 材質BN2000 内接円直径(Φmm)6.35 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする