※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMT-RX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41314612 品番 RCMT1204M0N-RX AC810P
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
切刃長さ(mm)12 厚さ(mm)4.76 材質AC810P 内接円直径(Φmm)12 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする