※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RCMT-RX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41314804
品番
RCMT2507M0N-RX AC820P
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
25
厚さ(mm)
7.94
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
25
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります