※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41315093
品番
RCMX2507M0N-RP AC830P
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
25
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
材質
AC830P
内接円直径(Φmm)
25
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります