※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX-RP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 41315111 品番 RCMX3209M0N-RP AC820P
参考基準価格(税別)¥47,050 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
切刃長さ(mm)32 逃げ角(度)7 厚さ(mm)9.52 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 材質AC820P 内接円直径(Φmm)32 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする