住友電工ハードメタル
チップ SEET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK300
注文コード
41316335
品番
SEET0903AGFN-L ACK300
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK300
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります