曜日別特売
SEKN42M ACK200 チップ SEKN 住友電工ハードメタル 41316737

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACK200注文コード41316737品番SEKN42M ACK200
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ACK200形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする