仕様
長さ = 203mm
幅 = 2.5 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = 熱安定化
量 = 100
最大使用温度 = +105℃
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 55mm
燃焼挙動 = 難燃性
UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意
RoHS指令(10物質対応)対応