※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-EX

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41317997 品番 SNMG120404N-EX AC510U
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 材質AC510U 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32742132
2012-03-02
用途:
汎用旋盤

SS材、S45C、などSUSもへたなステン用チップよりきれいに削れます。新製品で出たとき工具屋が使ってみてくれともってきて使いましたが切れ具合よかったですが高かったのでずっと買わなかったですがそれなりの価格になっていたので買いました。鉄の端面きれいに削れて長持ちします。お奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする