812-1376 RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO 41318516

RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 注文コード41318516 品番812-1376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
固定方法 = スナップオン
レジェンド = +
最小ケーブル径 = 3mm
最大ケーブル径 = 3.4mm
色 = 燈色地に黒
長さ = 4mm
量 = 100
材質 = ナイロン 6
スタンダード メット = RoHS対応、UL
RSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする