仕様
熱電対タイプ = K
プローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = ANSI
終端処理済み熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 特長と利点. 熱電対タイプK、J、T. 高速応答、溶接露出接点. IEC584又はANSI MC96.1準拠の識別色. ミニチュアフラットピンプラグ. 精度を最適にする公差等級1. テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応