チップ SNMT-G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41322443 品番 SNMT1205ZNEN-G ACK100
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質ACK100 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする