※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPGT090302R-SD T1500A チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル 41322897 SPGT090302R-SD T1500A チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル 41322897

チップ SPGT-SD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード41322897 品番SPGT090302R-SD T1500A
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコーナー半径7種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質T1500A コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする