※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110208N-LU T3000Z チップ TCMT-LU 住友電工ハードメタル 41325094 TCMT110208N-LU T3000Z チップ TCMT-LU 住友電工ハードメタル 41325094

チップ TCMT-LU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T3000Z コーナー半径(mm)0.8 注文コード41325094 品番TCMT110208N-LU T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は材質・コーナー半径16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質T3000Z 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする