RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41325997 品番891-9999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
素材 = PMP
容量 = 50ml
目盛 = Y
長さ = 200mm
印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987') 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996') 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999') 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993') 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003') 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006') 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000') 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019') 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする