仕様
電源電圧 = 12 V dc
カウントモード = パルス
ディスプレイのタイプ = デジタル
入力タイプ = 電圧
接続タイプ = 端子ストリップ
リセット方法 = 手動
桁の数 = 6
取り付けタイプ = パネル取り付け
桁の高さ = 4 mm
最大カウント周波数 = 10Hz
カットアウト高さ = 25.7mm
6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. ; 6桁(4.0 mm) ; コンパクトで堅牢な設計 ; リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり ; 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース ; プッシュボタンでの迅速なリセット ; 高精度及び高信頼性 ; 潤滑やメンテナンスの必要なし ; リセットボタンのロックオプションあり ; 広い供給電圧範囲 ; IP30保護. 用途:. ; 機械工具 ; ビジネスマシン ; テスト機器 ; 娯楽機器 ; 測定器具
RoHS指令(10物質対応)対応