仕様
本体形状 = ブロック形
出力タイプ = PNP-NO
検出範囲 = 8 mm
電源電圧 = 10 → 30 V dc
ターミナルタイプ = PVCケーブル
IP評価 = IP67
最大DC電圧 = 30V
取付けスタイル = ケーブル
長さ = 50mm
幅 = 30mm
深さ = 7mm
スイッチング電流 = ≦ 200 mA
最大使用温度 = +55℃
プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応