仕様
ストローク = 25mm
IP評価 = IP65
全体の高さ = 8.6mm
全体の幅 = 28.1mm
全体的な深さ = 52mm
動作温度 Min = -40℃
最大使用温度 = +85℃
抵抗 = 10kΩ
RS Pro IPLリニアポジションセンサ. RS Pro IPLリニアポジションセンサは、頑丈な密閉メンブレンタイプのリニアポテンショメータ素子を一体化した製品です。 使い勝手のよいハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。 コンパクトなIPLシリーズには、さまざまなストローク長のタイプが用意されているため、幅広い用途に適した正確なリニア測定のフィードバックが得られます。. 長寿命 高温耐性 IP65等級 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応