RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41328456
品番
911-3372
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 20 x 5.2mm
直径 = 5.2mm
全長 = 20mm
本体材質 = ガラス
高ラプチャー容量 = N
遮断容量最大電圧 R = 35 A
インジケータ付 = N
サイズ指定 = Miniature
抵抗 = 510mΩ
耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応