チップ TGAR

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H1 注文コード41328551 品番TGAR3100 H1
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質140種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 材質H1 逃げ角(度)30 チップブレーカ片面 穴の形状無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする